Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
WÜTOX, łeb płasko stożkowy, gwint pełny TX Wkręt do drewna
WÜTOX – wkręt do drewna
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Gwint pojedynczy Dm 3,0 – 4,5 mm / L ≤ 35 mm
- Czyste wkręcanie
- Więcej zwojów gwintu na małej długości
Gwint grubozwojowy Dm 3,0 – 6,0 mm / L ≥ 40 mm
- Mniejsza możliwość przekręcenia wkrętu w niektórych materiałach drewnianych
- Szybsze mocowanie wkrętu niż w przypadku gwintu jednozwojowego; oszczędność czasu do 20%
- Specjalna powłoka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie również zmniejsza moment dokręcenia
Końcówka wkrętu
- Ostrze z przedłużonym przeciwgwintem
- Dokładne i bezpieczne, również dla drewnianych paneli laminowanych
- Minimalna siła rozłupywania dzięki dodatkowym żebrom frezowym, zwłaszcza podczas wkręcania na krawędziach
Gładki łeb płasko-stożkowy
- Do mocowania złączy do drewna i metalu
Frezowana kieszeń łba od Dm ≥ 5 mm/L ≥ 50 mm
- Do czystego zagłębiania w drewnie
- Do mocowania złączy do drewna i metalu
Napęd TX
- Brak kołysania, optymalne centrowanie i większa trwałość.
- Od 3,5 mm do 5 mm Dm wymagana tylko jedna końcówka (TX 20)
Powierzchnia
- Cynkowana, pasywowana na biało
- Większa grubość warstwy od Dm 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)
- Nie zawiera chromu VI
Opakowanie
- Nowe, czerwono-białe-czerwone opakowanie zgodne z półkami ORSY
- W celu łatwiejszego wyjmowania śrub można je otworzyć z przodu i z boku
Świadectwo wydajności
- Produkt budowlany z oznaczeniem CE.
- Wartości statyczne zgodnie z normą EN 14592, deklaracją właściwości użytkowych
- Zweryfikowana jakość, statycznie obliczalne
- Z oznaczeniem na łbie śruby ułatwiającym identyfikację
Śruby nie nadają się do zastosowań bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych, wilgotnych pomieszczeń lub atmosfery zawierającej chlor. W razie użycia tych wkrętów do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!