Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręty do płyt wiórowych WÜPOFAST, gwint pełny z łbem stożkowym płaskim
Zestaw 2100 szt. w kasecie systemowej 4.4.1 Wüpofast, wkręt do płyty wiórowej z łbem stożkowym płaskim, PZ, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zestaw 2100 sztuk
- 250 wkrętów do płyty wiórowej 3 x 20 / 3 x 25 mm
- 200 wkrętów do płyty wiórowej 3 × 30 mm
- 250 wkrętów do płyty wiórowej 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm
- 125 wkrętów do płyty wiórowej 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm
- 100 wkrętów do płyty wiórowej 3,5 × 35 mm
- 75 wkrętów do płyty wiórowej 3,5 × 40 mm
- 100 wkrętów do płyty wiórowej 4 x 30 / 4 x 35 mm
- 75 wkrętów do płyty wiórowej 4 × 40 mm
- 50 wkrętów do płyty wiórowej 4 x 45 / 4 x 50 mm
- 50 wkrętów do płyty wiórowej 5 x 50 / 5 x 60 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!