Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
WÜTOP Transparent Protection membrana odporna na warunki atmosferyczne
Przezroczyste, w pełni samoprzylepne uszczelnienie i membrana odporna na warunki atmosferyczne do konstrukcji i elementów drewnianych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Odporna na warunki atmosferyczne membrana Transparent Protection charakteryzuje się wytrzymałą, odporną na ścieranie powierzchnią, co znacznie przyczynia się do spełnienia jej funkcji jako uszczelnienia konstrukcyjnego i membrany odpornej na warunki atmosferyczne, w tym na czas montażu i budowy.
Przydatność produktu pod obciążeniem, np. podczas chodzenia po membranie, jest potwierdzana testem Martindale’a, zgodnie z normą DIN EN ISO 12947-1. Test wykazał, że po 100 cyklach ścierania materiałem ściernym o ziarnie 240 przy nominalnym nacisku wynoszącym 12 kPa, powierzchnia pozostaje nieuszkodzona i wodoszczelna zgodnie z klasą W1.
- Przezroczysta membrana odporna na warunki atmosferyczne zapewniająca widoczność oznaczeń, połączeń i szczelin
- Do tymczasowego uszczelniania drewnianych konstrukcji i elementów
- Wodoodporność, hermetyczność i paroprzepuszczalność zapewnia przydatność do długotrwałego użytku na placach budowy
- Antypoślizgowa powierzchnia oraz wytrzymałość i wysoka odporność na ścieranie zapewniają znakomitą przydatność do zabezpieczania na czas transportu, montażu i budowy
- Dopuszczalna jest ekspozycja na zewnątrz w okresie do 12 tygodni w celu zabezpieczenia przed warunkami pogodowymi w czasie budowy
- Niezawodne zabezpieczenie przed wilgocią dzięki wodoodpornemu klejowi
- Trzy praktyczne szerokości rolek ułatwiają montaż membrany
- Dzielona folia maskująca do łatwego nakładania
W celu zapewnienia wodoodporności membrana musi być ułożona bez fałd. Podczas układania należy wygładzić membranę, np. za pomocą dedykowanego narzędzia, wypychając wszelkie pęcherzyki powietrza na zewnątrz w kierunku krawędzi. Wgłębienia w podłożu, takie jak rowki w drewnianych szalunkach, sprzyjają wnikaniu wody, dlatego należy zapobiegać ich powstawaniu, a jeśli istnieją, muszą zostać wyrównane.
Przy tworzeniu zakładek musi być zachowana minimalna szerokość kleju (szerokość zakładki) wynosząca 10 cm. Złącza czołowe należy przykryć paskiem o szerokości 30 cm. Wysokość połączenia z elementami wynosi 15 cm.
WÜTOP® Transparent Protection zapewnia tymczasowe zabezpieczenie konstrukcji na płytach podłogowych przez okres do trzech miesięcy. Należy unikać stale stojącej wody. Woda musi być odprowadzana z powierzchni elementu. Zalecamy zainstalowanie odpowiednich odpływów wody, np. w przypadku intensywnych opadów deszczu.
Nie może zostać przekroczona maksymalna wysokość nagromadzenia, wynosząca 30 mm w ciągu 24 godzin.
Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Wszelkie informacje techniczne lub porady udzielane przez naszą bezpłatną obsługę klienta są udzielane z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności, chyba że porady lub informacje są częścią naszego zakresu usług uzgodnionego w umowie lub wtedy, gdy doradca działał umyślnie. Zapewniamy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i dalszego rozwoju naszych produktów. Należy przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Zabezpieczenie drewnianych sufitów i elementów drewnianych na czas transportu, montażu i budowy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!