Walec szlifierski

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Walec szlifierski

Włóknina szlifierska/len

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Wrzeciono stożkowe 6 mm i 19 otworów umożliwiają używanie w szlifierkach powierzchniowych

  • Średnia twardość

  • Korund zwykły

  • Segmenty szlifierskie ze spoiwem z żywicy syntetycznej

  • Prędkość obwodowa: w zależności od maszyny, ale nie więcej niż 30 m/s 3700 obr./min =
Uwaga

Ogólne instrukcje robocze: Przy wysokich prędkościach obrotowych grube ziarno działa jak drobniejsze ziarno, a przy niskich prędkościach obrotowych drobne ziarno działa jak grubsze ziarno.


Używać narzędzi o niskim nacisku styku; wysoki nacisk styku prowadzi do przedwczesnego zużycia.


Jeśli wióry są usuwane zbyt wolno, nie zwiększać nacisku styku, ale zastosować grubsze ziarno.


Uwaga: Zwracać uwagę na kierunek pracy! Narzędzia mogą obracać się wyłącznie w prawo.