Walizka narzędziowa
Walizka narzędziowa - 1
Walizka narzędziowa - 2
Walizka narzędziowa - 3
Walizka narzędziowa - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Walizka narzędziowa

63 szt. Obszerna walizka z różnymi popularnych narzędziami
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
  • Idealne rozwiązanie do zastosowań mobilnych

  • Dwukolorowa, czarno-czerwona walizka z zatrzaskiem


Zakres dostawy:


  • Po jednym kluczu płasko-oczkowym w rozmiarze 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm

  • 1 uchwyt do grotu 1/4 cala magnetyczny 60 mm

  • 1 uchwyt do grotu, 1/4 cala, 30 mm

  • Po 1 grocie 1/4 cala TX10, TX15, TX20, TX25, TX30

  • Po 1 grocie 1/4 cala PH1, PH2

  • 1 grot 1/4 cala, płaski 0,8 x 5,5 mm

  • Po 1 grocie 1/4 cala RW10, RW20, RW30, RW40

  • 1 grot 1/4 cala PZ2

  • Po 1 grocie z gniazdem sześciokątnym 1/4 cala 3, 4, 5 mm

  • 1 uchwyt wkrętaka, 1/4 cala

  • Po 1 wkrętaku płaskim 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm

  • Po 1 wkrętaku PH1, PH2

  • 1 pokrętło z grzechotką, 3/8 cala

  • 1 przegub Kardana 3/8 cala

  • Po 1 końcówce klucza nasadowego 3/8 cala 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

  • 1 przedłużenie 3/8 cala 125 mm

  • 1 ostrze 18 mm

  • 1 szczypce do pompy wodnej 250 mm

  • 1 młotek 400 g;

  • 1 szczypce uniwersalne 180 mm

  • 1 taśma miernicza 5 m

  • 1 para nożyczek 140 mm

  • 1 szlifierka kątowa 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm