Zmywacz warsztatowy BMF
Zmywacz warsztatowy BMF - 1
Zmywacz warsztatowy BMF - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zmywacz warsztatowy BMF

Przyjazny dla środowiska środek czyszczący do warsztatów, maszyn i pojazdów

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Bez fosforanów, rozpuszczalników i substancji powodujących korozję

  • Znakomita biodegradowalność

  • Można stosować mechanicznie, ręcznie lub w myjkach ciśnieniowych

  • Silnie rozpuszcza tłuszcze, ale nie uszkadza materiałów

  • Nie atakuje farby, gumy ani tworzyw sztucznych

  • Szybko usuwany z wody ściekowej zgodnie z niemieckim standardowym testem ekologicznym B 5105

  • Wartość pH: 9,4

  • Nie zawiera silikonu

  • Nie zawiera AOX

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.