Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wosk do zabezpieczania podwozia PLUS
Powłoka na bazie wosku zawierająca rozpuszczalniki, nie może być malowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Trwale elastyczna z efektem samozasklepiania
- Zgodność z farbami, gumą i PVC
- Odporność na bryzgi wody słodkiej i słonej, słabe kwasy i zasady
- Bardzo wysoka zawartość cząstek stałych
- Obniżona zawartość LZO
- Wstępnie sucha po 48 godzinach, a następnie woskowata
- Wydajność: 876 g / 1000 ml przy 200 µm 0,28 l/m2
Zalecana grubość suchej warstwy: Co najmniej 50 μm. Przed użyciem produkt należy wymieszać/wstrząsnąć! Po aplikacji odwrócić puszkę aerozolu do góry dnem i rozpylać aż do opróżnienia zaworu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do obszarów karoserii zagrożonych korozją, takich jak szwy blacharskie (fałdy, szczeliny, kołnierze), krawędzie i powierzchnie. Doskonała przyczepność i bardzo dobra stabilność na powierzchniach metalicznych
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z rdzy, brudu i smaru. Optymalna odległość natrysku: 30 cm. Nanosić cienką warstwę. Ciśnienie robocze: 6 bar
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!