Przewód odpowietrzający Profesjonalne zastosowania
Przewód odpowietrzający Profesjonalne zastosowania - 1
Przewód odpowietrzający Profesjonalne zastosowania - 2
Przewód odpowietrzający Profesjonalne zastosowania - 3
Przewód odpowietrzający Profesjonalne zastosowania - 4
Przewód odpowietrzający Profesjonalne zastosowania - 5
Przewód odpowietrzający Profesjonalne zastosowania - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przewód odpowietrzający Profesjonalne zastosowania

Połączenie dla dwóch średnic, DN 70/100
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
Duże długości połączeń


  • Do około 80 cm zgodnie z normą DN 100/100, do około 87 cm zgodnie z normą DN 100/70

  • Możliwość wykorzystania na dużych odległościach

  • Brak konieczności łączenia dwóch przewodów elastycznych

  • Mniejsza ilość części formowanych


Wysoka elastyczność przy maksymalnej długości (Lflex) wynoszącej około 67 cm


Obejmuje to niemal wszystkie sytuacje montażowe



Stabilny wymiarowo


  • Bez ograniczeń przepływu, nawet w przypadku występowania wysokiej siły gnącej

  • Bez zwisania


Łącznik wciskany zamiast zacisków


Łatwy i szybki montaż poprzez zacisk na kominku wentylacyjnym / rurze rynnowej (uszczelnionej za pomocą pierścienia gumowego) i włożenie do rury wentylacyjnej/odpływowej.



Łącznik DN 100 z gumowymi żebrami


  • Ulepszone uszczelnienie

  • Możliwość dopasowania do rur odcinających DN 100 bez tulei

  • Odcięcia mogą być ponownie wykorzystane.


Pasek tnący ułatwia cięcie do wymaganej średnicy nominalnej

Uwaga

Aby wykonać pełny demontaż na połączeniach 4 lub 9 pozostawić pierścienie zamknięte (patrz rysunek, specyfikacje A i B).