Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uniwersalny środek wiążący
Drobne ziarno szybko wchłania olej pozostawiając suchą powierzchnię
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ułatwia powstrzymywanie i usuwanie rozlanych płynów. Wiąże wszystkie typy płynów na stałych powierzchniach. Kompozycja ziaren umożliwia penetrację płynu do mikropęknięć, absorbując płyn do całkowitego nasycenia, dzięki czemu powierzchnia przestaje być śliska. Produkt jest odpowiedni do wszystkich zastosowań wymagających maksymalnej i szybkiej absorpcji
Do użytku wewnątrz pomieszczeń
Na czystych powierzchniach, posadzkach przemysłowych, w warsztatach, na dużych powierzchniach używanych do usług komunalnych
Doskonałe pochłanianie
- Szybkie działanie ze zdolnością natychmiastowego wchłaniania płynów
- 1 kg produktu wchłania 1 litr płynu
- Optymalna stabilność, granulki pozostają zagęszczone nawet po absorpcji
Uniwersalne zastosowanie
- Wchłania oleje, paliwa, smary, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady oraz chemikalia rozpuszczalne w wodzie
- Nie nadaje się do kwasu fluorowodorowego
Nie powoduje poślizgu
- Brak zagrożenia poślizgnięciem się na granulkach
- Nie tworzy smug ani warstw resztek na podłodze
- Granulki można łatwo zmieść
- Granulki nie ścierają się ani nie kurzą
Po użyciu środek wiążący staje się odpadem specjalnym, który musi być usunięty zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi produktów wchłaniających.
Zastosowanie produktu umożliwia natychmiastowe przywrócenie do użytkowania obszarów, gdzie rozlano olej, smar lub jakiekolwiek inne płyny. Zatem może mieć zastosowanie we wszystkich branżach przemysłowych, warsztatach, odlewniach, stoczniach, drukarniach, branżach chemicznych, rafineriach, chłodniach itp.
Rozsypać produkt na lub wokół wycieku, aby utworzyć barierę. Zaczekać, aż produkt wchłonie płyn, następnie poruszać granulki ruchem okrężnym, aby przyspieszyć wchłanianie. Po wchłonięciu wycieku zmieść
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!