Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wideoendoskop PRO Dual
Do kontrolowania i dokumentowania w niedostępnych miejscach za pośrednictwem zapisu wideo i obrazów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Podwójna kamera 4,9 mm z widokiem z przodu i z boku 90°
- Wyświetlanie obrazu za pomocą kolorowego wyświetlacza TFT
- Nagrywanie bezpośrednio na kartę SD w konsoli wielofunkcyjnej; format obrazu JPG oraz format wideo NTSC lub PAL
- Optymalna jakość obrazu dzięki dwóm minidiodom LED z możliwością przyciemniania
- Sondy z odpornym na zarysowania szkłem szafirowym zapewniają wysoką jakość obrazu, a jednocześnie chronią obiektyw kamery
- Dwie godziny ładowania wystarczają na cztery godziny użytkowania
- Możliwość transmisji przez złącze USB
- Bezpośrednie połączenie przez gniazdo AV i przewód połączeniowy
- Różne funkcje powiększania i lustrzanego odbicia obrazu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!