Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wielofunkcyjny klucz elektryczny z uchwytem typu T
Praktyczny klucz z uchwytem typu T do systemów zamków do drzwi z końcówkami 5/6 mm kwadrat, 9 mm trójkąt, 3–5 mm średnicy (podwójna), 7–8 mm kwadrat i 1/4 cala PH2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Praktyczny składany klucz z uchwytem T i klipsem z tworzywa sztucznego
Do przechowywania w kieszeni koszuli lub kombinezonu
Możliwość umieszczenia różnych kluczy
Podwójny mechanizm obrotowy
Specjalnie zaprojektowany do szaf rozdzielczych, okien, drzwi, systemów ogrzewania, świateł ulicznych i zadań wymagających dokręcania w instalacjach elektrycznych, gazowych, wodociągowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!