Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertło spiralne, asortyment HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertło spiralne, asortyment HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

19 części, precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.

  • Ilość elementów w zestawie: 19 szt
  • Jakość: ZEBRA-Premium
  • Głębokość standardowa/wiercenia: DIN 338 / 5xD
  • Kształt trzonu: Cylindryczne
  • Podgrupa materiałowa: Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania, Niestopowe stale odpuszczane, Żeliwo, Żelazo ciągliwe, Żeliwo ciągliwe, Stopy magnezu, Miedz, niskostopowa, Mosiądz, długi wiór, Mosiądz, krótki wiór, Tworzywa sztuczne, twarde, Tworzywa sztuczne, termoplastyczne
  • Powłoka: Waporyzowane
  • Materiał narzędzia: HSS
  • Przeznaczone do wiertarki (system punktowy): 3 na 4 punkty
  • Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy): 3 na 4 punkty
  • Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy): 3 na 4 punkty
  • Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy): 1 na 4 punkty
  • Żywotność (system punktowy): 3 na 4 punkty
  • Szybkość wiercenia (system punktowy): 3 na 4 punkty
  • Jakość wierconego otworu (system punktowy): 4 na 4 punkty
  • Wszechstronność zastosowań: 2 na 4 punkty
  • Wydajność wiercenia (system punktowy): 3 na 4 punkty
  • Samocentrujące: Tak
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
Nr art. Ilość elementów w zestawie Jakość Głębokość standardowa/w... Kształt trzonu Ilość OP
Cena/OP
0624000001
19 szt ZEBRA-Premium DIN 338 / 5xD Cylindryczne
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
O 20% mniejsza siła docisku w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami, przy szybszym postępie pracy i mniejszym nakładzie siły


Zoptymalizowane ścinanie poprzeczne



Bardzo dokładne nawiercanie bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach


Optymalne szlifowanie poprzeczne



Idealne rozwiązanie do obróbki otworów rdzeniowych


Bardzo precyzyjnie przyszlifowany wierzchołek do precyzyjnego wiercenia



Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów


Powierzchnia obrabiana strumieniowo-ściernie

Uwaga

Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele