Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło udarowe, Longlife Quadro-L z mocowaniem SDS-plus
Wiertła udarowe do zbrojeń z symetryczną, jednoczęściową, wysoce wytrzymałą głowicą z węglika, z 4 krawędziami tnącymi. Jakość materiałów i odpowiednia geometria zapewniają precyzyjne i płynne wiercenie.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bez blokowania i ślizgania
Symetryczna geometria krawędzi tnącej (4 x 90°) zapobiega zablokowaniu lub ześlizgnięciu się wiertła w przypadku natrafienia na zbrojenie lub twarde kamienie w betonie.
Perfekcyjne efekty wiercenia
- Dzięki geometrii głowicy dopasowanejdo średnicy wiertła koronowego.
- 5–16 mm: Jednoczęściowy element z węglika (rys. 1) zapewnia wysoką stabilność dzięki maksymalnemu powiększeniu powierzchni połączenia z korpusem stalowym
- 18-32 mm: wieloczęściowy element z węglika spiekanego (rys. 2) zapewnia szybsze wiercenie i lepiej amortyzuje siły skrętne dzięki trzyczęściowej konstrukcji.
Optymalne prowadzenie w wierconym otworze
Dzięki geometrii wiertła z 4 krawędziami tnącymi i 4 spiralami.
Stała prędkość wiercenia
Dzięki specjalnej geometrii głowicy
Precyzyjne wiercenie
Dzięki końcówce samocentrującej
Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy. Przed wierceniem długim wiertłem nawiercać wstępnie za pomocą krótkiego wiertła o takiej samej średnicy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!