Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 12-A Multi
Kompaktowa i niezwykle uniwersalna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z pięcioma różnymi opcjami zastosowania. Doskonała do wszystkich lekkich zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niezwykła uniwersalność
- Uchwyt wiertarski szybkomocujący 10 mm z automatyczną blokadą
- Tę nasadkę kątową można ustawiać w 16 położeniach (360°) bez konieczności zdejmowania nasadki i można ją łatwo łączyć z 3 innymi nasadkami.
- Tę nasadkę mimośrodową można ustawiać w 16 położeniach (360°) bez konieczności zdejmowania nasadki, a dzięki wbudowanemu, blokowanemu uniwersalnemu uchwytowi bitów 1/4 cala, nadaje się do prostego mocowania wszystkich standardowych bitów wiertarskich i wkrętakowych (E6+C6).
Proste mocowanie wszystkich standardowych bitów wiertarskich i wkrętakowych (E6+C6)
Blokowany uniwersalny uchwyt do bitów 1/4 cala
Wygodna i bezwysiłkowa praca, nawet przy zastosowaniach ponad głową i w ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna
Zgodność ze wszystkimi produktami systemu bezprzewodowego 10,8 V i 12 V.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!