Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wiertło do drewna

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Wiertło do drewna

Wiertła do drewna

Wiertła do drewna zaliczają się do najpotrzebniejszych elementów wyposażenia warsztatów meblarskich i stolarskich. Są również nieodzowne podczas wszelkiego typu robót montażowych, budowlanych, remontowych i wykończeniowych. W sklepie internetowym Würth znajdziesz szeroki wybór najwyższej jakości wierteł do drewna, pozwalających na szybką i wydajną pracę. W naszym asortymencie dostępne są m.in.:

  • wiertła Forstnera,
  • wiertła płaskie łopatkowe,
  • wiertła spiralne,
  • świdry.

Wiertła nabyć można pojedynczo, dostępne są także w zestawach, przechowywanych w wygodnych futerałach lub skrzynkach.

Wiertła płaskie i spiralne

Wiertła płaskie to najprostszy typ wierteł do drewna, pozbawiony spirali służącej do odprowadzania wiórów. Wiertła tego typu wykorzystywane są do wykonywania otworów o dużych średnicach i sprawdzają się przede wszystkim podczas prac, które nie wymagają najwyższej dokładności. Do precyzyjnego wykonywania otworów o dużej głębokości doskonale nadają się wiertła spiralne, które wyposażone są w rowek wiórowy, umożliwiający usuwanie wiórów nawet z głębokich odwiertów. W ofercie sklepu internetowego Würth dostępne są wiertła spieralne wykonane ze stali szybkotnącej HSS. Stop ten wyróżnia się wysoką twardością, odpornością na ścieranie i działanie wysokich temperatur, które powstają podczas wiercenia. Stal szybkotnąca swoje właściwości zawdzięcza zastosowanej w trakcie produkcji domieszce pierwiastków, m.in. węgla, molibdenu i wanadu. Wiertła ze stali szybkotnącej sprawdzą się podczas wiercenia w drewnie o dużej twardości, a także w płytach MDF i płytach wiórowy.

Przydatne akcesoria

W ofercie sklepu internetowego Würth dostępny jest również szeroki wybór akcesoriów, przydatnych podczas wiercenia w drewnie. Znajdziesz tu ogranicznik głębokości, czyli zakładane na wiertło metalowe pierścienie. Ich wykorzystanie pozwala szybko wykonać wiele otworów o takiej samej głębokości. Poza ogranicznikami dostępne są m.in.: adaptery, przedłużki do świdrów i pogłębiacze walcowe.