Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne DIN 338 HSCo, DIN 338, typ RN, powierzchnia oksydowana
Precyzyjne, wysokowydajne wiertło do obróbki stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stali odpornych na wysoką temperaturę i do tytanu. Również do ogólnych, szerokich zastosowań w stali do 1200 N/mm² i żeliwie.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkie wiercenie z optymalnym odprowadzaniem wiórów
Duże przestrzenie na wióry i cienki rdzeń
Idealne rozwiązanie wiercenia otworów rdzeniowych
Bardzo precyzyjna geometria wierzchołka zapewnia precyzyjne wykonywanie otworów
Opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (plastiku pochodzącego z recyklingu z odpadów domowych) nadaje się w 100% do recyklingu
- Trzonek wiertła o średnicy 13,0 mm został zredukowany do średnicy 12,7 mm.
- Zalecane również do stosowania w konwencjonalnej stali, gdzie priorytetem jest dłuższa żywotność niż w przypadku niepowlekanych wierteł HSS.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!