Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne DIN 340 HSS typ RN
Długie wiertła do głębokiego nawiercania stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz żeliwa.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Szybki postęp i łatwiejsza praca
- Bardzo dobra przyczepność środka smarująco-chłodzącego oraz zmniejszona tendencja do zapiekania
- Waporyzowana powierzchnia
Podczas używania wierteł krętych zgodnych z DIN 340 zaleca się uprzednie wywiercenie otworu centrującego.
Do stali
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!