Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne DIN 340 HSS DIN 340 typ RN, kąt wierzch. 130°
Długie wiertła precyzyjne do stali do głębokiego nawiercania z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Długie wiertła precyzyjne do stali do głębokiego nawiercania z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Długa żywotność
Szlif HC (High Speed Cutting) i związana z nim precyzyjna geometria cięcia zapewniają jednolitą jakość wierconych otworów i jednocześnie gwarantują wysoki stopień precyzji i długą żywotność.
- Zaleca się wykonanie najpierw otworu centrującego podczas użytkowania wiertła spiralnego zgodnego z DIN 340. Nasze wiertła punktowe NC (nr kat. 063644...) idealnie się do tego nadają.
- Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!