Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Asortyment wierteł spiralnych HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
82 elementy w kufrze narzędziowym. Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
O 20% mniejsza siła posuwu w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami oraz szybszy postęp prac i delikatniejszy sposób pracy
Zoptymalizowane ścinanie poprzeczne
Dokładne wiercenie punktowe bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Zoptymalizowany wierzchołek centrujący
Idealne rozwiązanie do wiercenia otworów rdzeniowych
Bardzo precyzyjna geometria punktu zapewniająca dokładne otwory wiercone
Doskonała przyczepność środków chłodząco-smarujących i niższa tendencja do gromadzenia się materiału
Waporyzowana powierzchnia
Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!