Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 149
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
O 20% niższa siła posuwu w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami, szybszy postęp wiercenia i mniejsze obciążenie operatora


Zoptymalizowane szlifowanie poprzeczne



Dokładne wiercenie punktowe bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach


Zoptymalizowany wierzchołek centrujący



Idealne rozwiązanie wiercenia otworów rdzeniowych


Bardzo precyzyjna geometria wierzchołka zapewnia precyzyjne wykonywanie otworów



Bardzo dobre właściwości adhezyjne środków chłodząco-smarujących i zmniejszona tendencja do tworzenia się osadów materiałowych


Powierzchnia waporyzowana



Opakowanie produktu wykonane w 100% z PCR (plastiku pochodzącego z recyklingu z odpadów domowych) nadaje się w 100% do recyklingu

Uwaga

Trzonek wiertła o średnicy 13,0 mm został zredukowany do średnicy 12,7 mm