Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 149
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
O 20% mniejsza siła docisku w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami, przy szybszym postępie pracy i mniejszym nakładzie siły


Zoptymalizowane ścinanie poprzeczne



Bardzo dokładne nawiercanie bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach


Optymalne szlifowanie poprzeczne



Idealne do obróbki otworów rdzeniowych


Bardzo precyzyjnie przyszlifowany wierzchołek do precyzyjnego wiercenia



Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów


Powierzchnia obrabiana strumieniowo-ściernie

Uwaga
  • Średnica uchwytu wiertarskiego została zmniejszona z 13,0 mm do 12,7 mm.

  • Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele