Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 97
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
Duża odporność na złamanie


Bezwiórowy proces produkcji



Idealne do produkcji i montażu niewymagających wysokiej precyzji


Wytrzymała i trwała konstrukcja



Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów


Powierzchnia obrabiana strumieniowo-ściernie

Uwaga
  • Średnica uchwytu wiertarskiego została zmniejszona z 13,0 mm do 12,7 mm

  • Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele