Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wierteł udarowych z wałkiem napędowym SDS-plus, Duo-S Vario
12 sztuk, 3 x Ø 6 x 160/100, 4 x Ø 8 x 160/100, 3 x Ø 10 x 160/100, 2 x Ø 12 x 160/100. Trwałe wiertło udarowe z wysokowydajną końcówką dwuostrzową, wierzchołkiem centrującym i spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem w celu znacznego zwiększenia szybkości wiercenia. Specjalnie zoptymalizowane dla młotowiertarek bezprzewodowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zauważalnie szybsze wiercenie
Optymalna geometria wierzchołka i asymetrycznie rozmieszczone wzniesienia na krawędziach skrawających zapewniają lepszą trakcję.
Optymalna wydajność wiercenia przy wzmocnionym fazowaniu
Wzmocnione elementy z twardego stopu z wyraźnie bardziej wzmocnionymi ostrzami znacząco ograniczają możliwość blokowania się wiertła na zbrojeniu i zwiększają odporność.
Precyzyjne wiercenie
Dzięki specjalnej końcówce samocentrującej.
Spirala odprowadzająca Vario ze wzmocnionym rdzeniem, częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali.
Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze usuwanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem.
- Zmniejszone tarcie
- Wyższa stabilność
- Maksymalne przeniesienie energii udarowej
Ø 4,8 i 6,3: Specjalne wiertło koronowe do systemu mocowań SFS Spike.
Uwaga: Przed wierceniem długim wiertłem nawiercać wstępnie za pomocą krótkiego wiertła o takiej samej średnicy.
Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!