Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
WIERTŁA UDAROWE Z CZTEREMA KRAWĘDZIAMI SKRAWAJĄCYMI SDS-PLUS
Wyjątkowa konstrukcja głowicy oraz duże i krótkie kanały usuwania pyłu zapewniają szybkie usuwanie pyłu i dużą prędkość wiercenia.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Chwyt SDS-Plus
Dwa okrągłe rowki do mocowania osiowego i dwa rowki klinowe zapewniają optymalne przenoszenie momentu obrotowego. Odpowiednie do młotów elektrycznych o masie do 5 kg.
Bez blokowania i ześlizgiwania się
Symetryczna geometria krawędzi skrawającej (4 x 90°) zapobiega zablokowaniu lub ześlizgnięciu się wiertła w przypadku natrafienia na zbrojenie lub twarde kamienie w betonie.
O 20% większa krawędź skrawająca z węglika
Większa odporność na uderzenia i bardziej dynamiczne wiercenie.
Poczwórna geometria krawędzi skrawającej z wierzchołkiem centrującym
Do dokładnego i stabilnego centrowania przy jednostopniowej, szybkiej obsłudze.
Konstrukcja z czterema rowkami wiórowymi
Szybkie usuwanie pyłu zapewnia większą prędkość wiercenia, eliminuje zatykanie i zmniejsza zużycie.
Większa powierzchnia odprowadzania pyłu
Mniejsze zużycie i większa trwałość.
Optymalne prowadzenie w wierconym otworze
Dzięki czterem krawędziom skrawającym i geometrii z czterema rowkami wiórowymi wiertło jest w optymalny sposób prowadzone w wierconym otworze. W efekcie wywiercone zostają idealnie cylindryczne otwory, które doskonale nadają się pod kotwy.
* Zbrojenia można przewiercać tylko za wiedzą i zgodą inżyniera konstruktora.
Uwaga:
w przypadku stosowania długich wierteł należy wykonać wstępne wiercenie krótkim wiertłem o tej samej średnicy.
Murarstwo:
otwór przelotowy w betonie i cegłach, doskonale nadaje się do kotew mechanicznych ze względu na najwyższą jakość otworu (koncentryczność).
Hydraulika:
mocowanie rur do wody, gazu, klimatyzacji na betonowych ściankach i sufitach.
Instalacje elektryczne:
osadzanie paneli elektrycznych i elektrycznych kanałów kablowych.
Drzwi/okna:
pozycjonowanie ram drewnianych i aluminiowych
Stolarka:
mocowanie mebli naściennych za pomocą plastikowych kołków i śrub.
Obróbka metali:
do poprodukcyjnego wiercenia otworów do montażu poręczy ze stali / stali nierdzewnej, schodów itd.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!