Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario - 1
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario - 2
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i linii śrubowej z czterema zwojami i z poczwórną spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 81
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
Znacznie poprawiona zgodność ze wzmocnieniami


Symetryczna geometria krawędzi tnącej 4 x 90° (do Ø 10 mm z głowicą z węglików spiekanych) zapobiega blokowaniu wiertła lub zbaczaniu podczas uderzenia np. we wzmocnienia.



Zauważalnie szybsze wiercenie


Zaawansowana geometria wierzchołka i asymetrycznie rozmieszczone wzniesienia na krawędziach tnących zapewniają lepsze prowadzenie.



Doskonałe parametry wiercenia przez cały okres żywotności


  • Geometria głowicy dopasowana do średnicy wiertła

  • 5-16 mm: Jednoczęściowy element z węglików spiekanych — zmaksymalizowana powierzchnia mocowania z korpusem ze stali zapewnia wysoką stabilność.

  • 18–32 mm: Wieloczęściowy element z węglików spiekanych umożliwia szybszy postęp wiercenia i poprawia buforowanie sił skrętnych.


Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze odprowadzanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem


Spirala odprowadzająca Vario z częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali to gwarancja mniejszego tarcia, wysokiej stabilności i maksymalnego przeniesienia energii udarowej.



Optymalne prowadzenie w wierconym otworze


Wiertło z czterema krawędziami tnącymi i poczwórną spiralną geometrią jest optymalnie prowadzone w wierconym otworze.



Precyzyjne wiercenie punktowe


Specjalna końcówka samocentrująca umożliwia bardzo precyzyjne wiercenie punktowe.

Uwaga
  • Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy. W przypadku stosowania długich wierteł należy wykonać wstępne wiercenie krótkim wiertłem o takiej samej średnicy.

  • Wiertło (nr art. 0648051135) do wykonywania otworów pod elementy montażowe w połączeniu z wiertłem (nr art. 0650641316) w systemie montażu dystansowego AMO®-Therm Mini