Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
2-OSTRZOWE UDAROWE SDS-PLUS
Idealne do wiercenia przelotowego w cegłach, zaprawie murarskiej, blokach betonowych i wylewce betonowej bez zbrojenia (wzmocnienia stalowego)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Chwyt SDS-Plus
Dwa okrągłe rowki do mocowania osiowego i dwa rowki klinowe zapewniają optymalne przenoszenie momentu obrotowego. Odpowiednie do młotów elektrycznych o masie do 5 kg.
Idealne efekty wiercenia
Zapewnia dobrą geometrię otworu do dalszego mocowania kotew mechanicznych, które wymagają dość precyzyjnej i gładkiej powierzchni wierconego otworu.
Zapewnia płynne wiercenie
Końcówka z węglika wolframu płynnie odsuwa pył wiertniczy od końcówki i zapewnia optymalny postęp wiercenia.
Podwyższona trwałość
Wzmocniony wkład węglikowy z fazami wzmacniania zapewnia większą trwałość.
Zwiększona odporność na pękanie
Dzięki wzmocnionemu rdzeniowi wiertła spiralnego.
2 rowki w kształcie litery U
Skuteczne usuwanie pyłu i standardowa trwałość
Idealne właściwości wiercenia
Bardzo dobra geometria otworu do dalszego mocowania kołków i kotew.
- do wiercenia w betonie niezbrojonym lub murze
- Przed wierceniem długim wiertłem nawiercać wstępnie za pomocą krótkiego wiertła o takiej samej średnicy.
- Murarstwo: otwór przelotowy w betonie i cegłach, doskonale nadaje się do wiercenia pod pręty zbrojeniowe, pręty gwintowane i wklejanie kotew chemicznych.
- Hydraulika: do mocowania rur do wody, gazu, klimatyzacji na betonowych ściankach i sufitach.
- Instalacje elektryczne: osadzanie paneli elektrycznych i elektrycznych kanałów kablowych
- Drzwi/okna: pozycjonowanie ram drewnianych i aluminiowych
- Stolarka: mocowanie mebli naściennych za pomocą plastikowych kołków i śrub.
- Obróbka metali: do poprodukcyjnego wiercenia otworów do montażu poręczy ze stali / stali nierdzewnej, schodów itd.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!