Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Okucie do belki 2,0 mm
Dwuczęściowy, elastyczny wieszak belki do belek o średnim rozmiarze i/lub do prac renowacyjnych przy drewnie o różnej szerokości. Opcje połączeń typu drewno/drewno, drewno/beton lub drewno/stal do specjalnych struktur i prac renowacyjnych. Idealne rozwiązanie do wzmocnienia istniejących struktur za pomocą przekrojowych elementów poprzecznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Regulacja szerokości zapewnia elastyczność
- Skrzydła odchylone na zewnątrz.
- Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (S250GD +Z275), ok. 20 µm, grubość 2,0 mm, zgodna z normą EN 10326:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0021
Średnica śrub/wkrętów musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż 2 mm. Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0021
Połączenie nośne belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź pierścieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40–100 mm
- Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 10 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacjami producenta: M10
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!