Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Stacja ładowania indukcyjnego 12 V Do bezprzewodowego ładowania urządzeń z akumulatorami indukcyjnymi
Stacja ładowania indukcyjnego 12 V Do bezprzewodowego ładowania urządzeń z akumulatorami indukcyjnymi - 1
Stacja ładowania indukcyjnego 12 V Do bezprzewodowego ładowania urządzeń z akumulatorami indukcyjnymi - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Stacja ładowania indukcyjnego 12 V Do bezprzewodowego ładowania urządzeń z akumulatorami indukcyjnymi

Do niewidocznego montażu w półkach, biurkach, blatach roboczych lub stolikach nocnych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Bezprzewodowe ładowanie smartfonów i tabletów z certyfikatem Qi bez użycia kabli

  • Niewidoczny montaż

  • Do zasilania stacji ładującej wymagany jest transformator 12 V o mocy co najmniej 20 W

  • Moc wyjściowa: 2 A

  • Średnica otworu: 68 mm