Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samogwintujący GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem sześciokątny z końcówką TX (TXplus)
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, powłoka cynkowa (ZFSHL), uszczelnienie i powłoka poślizgowa
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wkręty samogwintujące formują gwint wewnętrzny w odlewanych otworach nieprzelotowych, otworach z obrzeżem, przewierconych, wykonanych laserowo i przebitych częściach z blachy. W przeciwieństwie do nacinania gwintu, samogwintowanie nie przerywa struktury materiału, w którym wykonywany jest gwint. Zamiast tego materiał jest przemieszczany i utwardzany.
Zalety:
Oszczędności
- Eliminuje nacinanie gwintu
Formowanie gwintu bez powstawania wiórów
Mały moment i większe nakładanie się gwintu
- Wkręt w kształcie TRILOBULAR o odpowiedniej średnicy połączony z promieniowym profilem powierzchni nośnych
Duża siła mocująca
- Dzięki małemu momentowi
Duża odporność na obciążenia
- Dzięki dużemu nakładaniu się gwintu
- Dzięki naprężeniowemu utwardzaniu formowanego gwintu (gwintu nakrętki)
Ochrona przed utratą (mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania śruby)
- Bezluzowy gwint samoblokujący
Formowany gwint odpowiada standardowemu gwintowi metrycznemu
- W razie potrzeby wkręt samogwintujący można zastąpić wkrętem metrycznym.
Wyeliminowane materiały obce (50 ppm)
Przydatność wkrętu z gwintem walcowanym GEFU dla danego zastosowania lub podzespołu należy ustalić poprzez wstępne testy.
Wkręt samogwintujący GEFU (z wytrzymałością klasy 10.9), średnica nominalna < M6 => patrz poz. nr 0209 83... (Zn-Ni – przezroczysty)
Do przykładowych materiałów nadających się do tego rodzaju bezpośredniego wkręcania bez nacinania należą materiały ciągliwe, takiej jak: stal (do ok. 420 N/mm²), cynk odlewany ciśnieniowo, cynk, aluminium, miedź, mosiądz itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!