Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkładka gwintowana z drutu W.TEC® INSERT COIL — chwyt śruby
Zgodność z DIN 8140, zmniejszona średnica zewnętrzna ułatwia instalację. Do tworzenia wytrzymałych, trwałych gwintów wewnętrznych Wolny bieg, zgodność ze sprawdzianem do gwintu Stal nierdzewna.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne połączenie oszczędności przestrzeni i wytrzymałości gwinta
- W materiałach metalowych o niskiej wytrzymałości
- W tworzywach sztucznych.
Optymalny rozkład siły
Elastyczność wkładek gwintowanych kompensuje błędy w zakresie rozstawu i kąta
Bezpieczne zamocowanie wkładki gwintowanej
Zminimalizowane tarcie gwintu i naprężenie skrętne
Zwiększona odporność na korozję
Zmniejszenie rozmiaru i masy
Mniejsza liczba wymaganych punktów połączeniowych i/lub zmniejszone wymiary śruby
Zredukowane koszty
Wzmocnienie gwintu, które skutecznie minimalizuje koszty naprawy
Zintegrowane zabezpieczenie przed utratą
Momenty zaciskowe są porównywalne z wymogami normy DIN 267 Część 15 lub DIN EN ISO 2320.
Momenty zaciskowe są porównywalne z wymogami normy DIN 267 Część 15 lub DIN EN ISO 2320.
Wytrzymały gwint w 4 krokach:
Krok 1:
Wywiercić otwór pod gwint lub wywiercić uszkodzony gwint
Krok 2:
Utworzyć gwint przyłączeniowy
- poprzez cięcie z wykorzystaniem gwintownika
LUB
- bez cięcia z wykorzystaniem wkrętu formującego gwint, aby uzyskać jeszcze trwalszy gwint przyłączeniowy
Krok 3:
Ustawić wkładkę gwintowaną
- Wkładkę gwintowana z drutu można zamontować mechanicznie lub ręcznie przy użyciu odpowiedniego narzędzia do przykręcania.
Krok 4:
Złamać trzpień
- Oddzielić trzpień poprzez wywarcie delikatnego nacisku na wstępnie określony punkt złamania za pomocą łamacza trzpienia, a następnie go usunąć. W ramach produkcyjny seryjnej dostępne są również automatyczne łamacze trzpienia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!