Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkład na sztućce
Wkład na sztućce - 1
Wkład na sztućce - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkład na sztućce

  • Min. głębokość: 462 mm
  • Maks. głębokość: 495 mm
  • Kolor: Jasnosrebrny
  • Wykonanie: Ziarniste

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Przeznaczone do korpusu o szerokości Szerokość min. Szerokość maks. Min. głębokość Ilość OP
Cena/OP
0683360161
400 mm 295 mm 340 mm 462 mm
1 szt.
0683360163
500 mm 395 mm 440 mm 462 mm
1 szt.
0683360162
450 mm 345 mm 390 mm 462 mm
1 szt.
0683360165
600 mm 495 mm 540 mm 462 mm
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
Materiał: Głęboko tłoczony polistyren, grubość wyjściowa: 2,5 mm



Kolor: jasny srebrny, matowa struktura z wypustkami, pasuje do ramy systemu szuflad DWD-XP


Stylowy, nowoczesny wygląd



Trapezowe przegródki ustawione ukośnie do szuflady


Idealna do przechowywania sztućców o różnej wielkości



Przesuwane ścianki przegródek


Wysoka stabilność



Szeroka krawędź


Elastyczna, można dociąć dokładnie do rozmiaru szuflady.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!