Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Drewniany wkład na sztućce
Drewniany wkład na sztućce - 1
Drewniany wkład na sztućce - 2
Drewniany wkład na sztućce - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Drewniany wkład na sztućce

Do wszystkich dostępnych na rynku szuflad

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Przeznaczone do korpusu o szerokości Ilość OP
Cena/OP
0683363001
400 mm
1 szt.
0683363002
600 mm
1 szt.
0683363003
900 mm
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
Możliwość docięcia boków wkładu do określonego rozmiaru lub dopasowania za pomocą funkcji regulacji szerokości.



Materiał


  • Lite drewno brzozowe, podstawa: brzozowy fornir MDF 4 mm

  • Lakier DD


Przekładki 8 mm są wciśnięte i przyklejone do podstawy

Uwaga

Każdy wkład na sztućce wymaga przedłużenia w celu dostosowania głębokości.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!