Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkład na sztućce

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkład na sztućce

  • Min. głębokość: 437 mm
  • Maks. głębokość: 496 mm
  • Grubość materiału: 2 mm
  • Kolor: Biały czysty, podobny do RAL 9010
  • Materiał: Polistyren - PS

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Przeznaczone do korpusu o szerokości Szerokość min. Szerokość maks. Min. głębokość Ilość OP
Cena/OP
0683360118
500 mm 401 mm 499 mm 437 mm
1 szt.
0683360119
600 mm 501 mm 559 mm 437 mm
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
Materiał: polistyren antystatyczny


  • Odporne na uderzenia

  • Bardzo łatwy w utrzymaniu, wysoka trwałość


Pojedyncze sztuki wytwarzane w procesie formowania wtryskowego


Taka sama grubość ścianki na całym obwodzie z dodatkowymi wzmocnieniami, narożniki nie ulegną złamaniu



Narożniki zaokrąglone


Łatwe czyszczenie



Na powierzchni bazowej wytrawiona tekstura


Odporność na zarysowania, nowoczesny wygląd



Szerokie obrzeża


Możliwe rozmiary na zamówienie

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!