Walizka ORSY® 200

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Walizka ORSY® 200

Optymalne przechowywanie drobnych elementów, narzędzi i maszyn z możliwością dostosowania układu. Wnętrze dzielone przy użyciu przekładek i wkładek.
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
Wysokość walizki 112 mm



Wnętrze dzielone przy użyciu przekładek i wkładek



Rozstaw przekładek 25 mm



Duża wytrzymałość na uderzenia, wyjątkowa trwałość


  • Odporność na smary, oleje i paliwa

  • Odporność na temperatury od -25°C do +90°C

  • Mała masa własna


Zawias ze stalowym sworzniem gwarantuje długi czas eksploatacji i zapewnia solidność i wytrzymałość walizki



Składany uchwyt o ergonomicznym kształcie dostosowanym do dłoni



Szeroka gama akcesoriów i wyposażenia do konfiguracji różnego wyposażenia

Uwaga

Podział umożliwiający przechowywanie lżejszych części w pokrywce.