Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkładka wzornika

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkładka wzornika

Wzornik zamienny do zestawu wzorników frezerskich umożliwia tworzenie wgłębień dla ukrytych łączników belki.

  • Materiał: Tworzywo sztuczne

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Wielkość wycięcia Materiał Ilość OP
Cena/OP
0681352301
70 x 90 mm Tworzywo sztuczne
1 szt.
0681352303
70 x 150 mm Tworzywo sztuczne
1 szt.
0681352304
70 x 190 mm Tworzywo sztuczne
1 szt.
0681352302
70 x 125 mm Tworzywo sztuczne
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
Materiał: tworzywo sztuczne
Uwaga

Należy używać odpowiedniego frezu z ogranicznikiem (nr art. 0612 208 203), aby zapobiec uszkodzeniu wzornika podczas frezowania.