Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do fasad Wkręt Faba® typu A z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą
Stal nierdzewna A2 z dodatkowym ocynkowaniem i powłoką poślizgową. Do mocowania profili stalowych i aluminiowych oraz elementów warstwowych na drewnie, stali i aluminium < 2 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dodatkowa powłoka cynkowa wkrętu nie służy do ochrony przed korozją. W połączeniu z powłoką poślizgową ma służyć do formowania trwałego gwintu przez wkręt ze stali nierdzewnej w stalowych elementach konstrukcyjnych.
Podkładka uszczelniająca składa się z pierścienia wykonanego ze stali nierdzewnej A2 i wulkanizowanej uszczelki wykonanej z wysokiej jakości gumy EPDM
Odpowiedni do połączeń podzespołów tI /tII zgodnie z aprobatą ETA-10/0184
- Stal/stal
- Stal/drewno
- Aluminium/stal
- Aluminium/aluminium
- Aluminium/drewno
A ponadto zgodnie z aprobatą ETA-13/0210 do montażu elementów warstwowych od ≥ 90 mm na drewnianych elementach konstrukcyjnych
Podczas montażu płyt warstwowych na drewnianych konstrukcjach przy wyborze długości mocowania (głębokości wkręcania) należy przestrzegać obliczeń statycznych i aprobaty.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!