Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do napraw przy produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS
Stal, ocynk, niebieska powłoka, końcówka PH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Gwint specjalny doprowadzony do ostrza, ostrze szpilkowe
- Średnica łba 7,0 mm
- Średnica 4,8 mm umożliwia wykonywanie prac naprawczych w miejscach po usuniętych wkrętach (średnica 3,9–4,2 mm)
Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!