Wkręt do napraw przy produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS
Wkręt do napraw przy produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 1
Wkręt do napraw przy produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 2
Wkręt do napraw przy produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 3
Wkręt do napraw przy produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 4
Wkręt do napraw przy produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do napraw przy produkcji okien, łeb stożkowo-soczewkowy FBS

Stal, ocynk, niebieska powłoka, końcówka PH

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Gwint specjalny doprowadzony do ostrza, ostrze szpilkowe

  • Średnica łba 7,0 mm

  • Średnica 4,8 mm umożliwia wykonywanie prac naprawczych w miejscach po usuniętych wkrętach (średnica 3,9–4,2 mm)
Uwaga

Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.