Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym, podkładką uszczelniającą i wydłużoną końcówką wiercącą pias®
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym, podkładką uszczelniającą i wydłużoną końcówką wiercącą pias<SUP>®</SUP> - 1
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym, podkładką uszczelniającą i wydłużoną końcówką wiercącą pias<SUP>®</SUP> - 2
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym, podkładką uszczelniającą i wydłużoną końcówką wiercącą pias<SUP>®</SUP> - 3
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym, podkładką uszczelniającą i wydłużoną końcówką wiercącą pias<SUP>®</SUP> - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym, podkładką uszczelniającą i wydłużoną końcówką wiercącą pias®

Z podkładką uszczelniającą, stal utwardzona dyfuzyjnie, ocynkowana, z wydłużoną końcówką wiercącą i łbem sześciokątnym zbliżonym do ISO 10666

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Podkładka uszczelniająca z uszczelką wulkanizowaną EPDM, odporną na działanie czynników atmosferycznych

  • Wydłużona końcówka wiercąca do materiałów o grubości 1,75–12,0 mm
Uwaga

Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.

Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4


Wyłącznie do stosowania wewnątrz.


Europejska Aprobata Techniczna ETA10/0184