Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta®
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta<SUP>®</SUP> - 1
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta<SUP>®</SUP> - 2
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta<SUP>®</SUP> - 3
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta<SUP>®</SUP> - 4
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta<SUP>®</SUP> - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta®

Wykonane w wersji bimetalicznej: stal nierdzewna A2, stal hartowana, powłoka Russipert®, łeb sześciokątny zbliżony do ISO 10666

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Gwint drewniany wykonany z blachy nierdzewnej 1.4301



Podkładka uszczelniająca (Ø 14 mm) ze stali nierdzewnej z uszczelką EPDM (grubość 3 mm)


Do mocowania profili falistych (np. 18/76)

Uwaga

Dane techniczne: Patrz aprobata

Ogólne zezwolenie budowlane Z-14.1-4 i Z-14.1-537
Europejska Aprobata Techniczna ETA10/0184