Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta®
Wykonane w wersji bimetalicznej: stal nierdzewna A2, stal hartowana, powłoka Russipert®, łeb sześciokątny zbliżony do ISO 10666
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ze standardową końcówką wiercącą i podkładką uszczelniającą
Średnica 4,2 mm:
- Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Średnica 4,8 mm:
- Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4 i Z-14.1-537
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Średnica 5,5 mm:
- Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Średnica 6,3 mm< długość 50 mm:
- Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Średnica 6,3 mm> długość 50 mm:
- Ogólne zezwolenie budowlane Z-14. 1-4 i z-14.4-407
- Europejska aprobata techniczna ETA-10/0184 i ETA-13/0210
Do mocowania płyt aluminiowych i stalowych oraz elementów warstwowych do konstrukcji aluminiowych i stalowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!