Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Montaż dystansowy AMO®-Light
Do mocowania lekkich obciążeń na izolowanych fasadach, do betonu i muru. Innowacyjna konstrukcja z kołkiem nylonowym zintegrowanym z tuleją.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niższe koszty, ponieważ śruby i kotwy są dostarczane w zestawie
Łatwiejszy montaż dzięki szybkiemu procesowi wprowadzania
Natychmiastowa nośność — bez czekania
Wkręt AMO-Light
Kołek nylonowy w tulei wykonany z poliamidu o wysokiej jakości
Kołek z tworzywa sztucznego do mocowania przez ramę W-UR 10
- Rozpręża się w czterech kierunkach
- Bardzo silna blokada skręcana
- Wykonany z poliamidu o wysokiej jakości (nylonu)
Element dodatkowy jest przymocowany do tulei poprzez wkręcenie wkrętu do płyty wiórowej o długości 4 mm (bez wiertła, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego) w kołek nylonowy (kołek nylonowy znajduje się w tulei)
Odporność na gnicie, warunki atmosferyczne i starzenie
Cegły dziurawki i puste elementy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu
Mocowanie elementów niezwiązanych z bezpieczeństwem
Beton, cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, gazobeton, pustaki z lekkiego betonu, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe
Montaż dystansowy do lekkich obciążeń (F ≤10 N na śrubę)
Na przykład: Oświetlenie, lampy, przełączniki elektryczne, oznaczenia budynku, oznaczenia informacyjne, systemy alarmowe, czujki ruchu itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!