Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ECOFAST ASSY® 3.0 Wkręt do twardego drewna, stal nierdzewna
Stal nierdzewna A2, pełny gwint, łeb płasko-stożkowy z frezem, gniazdo AW.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Napęd AW
- Lepsze przenoszenie siły
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Znikome ryzyko poluzowania
Łeb z frezem
- Automatyczne pogłębianie we wszystkich rodzajach drewna i materiałach drewnopochodnych
- Brak pęknięć w powłoce
- Brak ryzyka pęknięcia lub rozłupania materiału podczas wkręcania przy krawędziach
Wał
Dzięki specjalnie dobranej grubości trzonu wiercenie wstępne jest zazwyczaj zbędne. Jest to uzależnione od rodzaju drewna.
Gwint
- Dzięki asymetrycznemu gwintowi o dwóch prędkościach oraz powłoce poślizgowej z tworzywa sztucznego czas pracy ulega skróceniu o połowę, a moment dokręcania jest większy o 40% w porównaniu z tradycyjnymi wkrętami do płyt wiórowych — przy takim samym oporze wkręcania.
Kieł
- Szpic 25° pozwala z łatwością wycentrować i precyzyjnie ustawić wkręt na twardych powierzchniach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!