Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb płasko-stożkowy z frezem FEBOS®
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb płasko-stożkowy z frezem FEBOS<SUP>®</SUP> - 1
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb płasko-stożkowy z frezem FEBOS<SUP>®</SUP> - 2
Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb płasko-stożkowy z frezem FEBOS<SUP>®</SUP> - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb płasko-stożkowy z frezem FEBOS®

Stal, ocynk biały, końcówka PH

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
  • Gwint do metalu

  • Wkręt samowiercący do produkcji okien z PVC

  • Do łączenia profili PVC z metalowymi wzmocnieniami (do 2,5 mm) i do mocowania okuć na profilu z metalowymi wzmocnieniem (do 2,5 mm)
Uwaga

Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.