Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt dachowy
Stal utwardzona dyfuzyjnie, specjalna powłoka zgodnie z wytycznymi UEatc, mocowanie pokryć dachowych i antypoślizgowych materiałów izolacyjnych na konstrukcjach drewnianych, płytach wiórowych i gazobetonie o jakości co najmniej 3.3.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Łeb sześciokątny z podkładką dociskową
- Do użytku ze zwykłymi wkrętakami (z ogranicznikiem głębokości)
Gwarancja ZVDH (Stowarzyszenia cieśli),
W przypadku gazobetonu wymagane jest przeprowadzenie testów wyrywania na miejscu! Wartości wyrywania dla konstrukcji drewnianych zgodnie z DIN 1052 lub określone na podstawie testów.
Długość mocowania osprzętu = konstrukcja dachu + minimalna głębokość wkręcania
- Minimalna głębokość wkręcania w gazobetonie: <> 60 mm
- Minimalna głębokość wkręcania w drewnie: > 30 mm
Przetestowane zgodnie z normą DIN 50018 – 15 cykli Kesternich
przetestowane zgodnie z normą DIN 50021 – test rozpylonej mgiełki solnej
Drewno/gazobeton
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!