Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wkręt z gwintem pełnym i atrakcyjnym wizualnie łbem płasko soczewkowym, do uniwersalnego mocowania z metalowych łączników lub wsporników z tworzywa sztucznego w drewnie w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych
Stal, ocynkowana na niebiesko, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy, rowek krzyżowy PZ
Wkręt z gwintem pełnym i atrakcyjnym wizualnie łbem płasko soczewkowym oraz wzmocnieniem trzonu na spodzie, do mocowania elementów z blachy i metalowych złączy w drewnie w pomieszczeniach suchych lub mokrych bez żadnego luzu
Wkręt z gwintem częściowym i atrakcyjnym wizualnie łbem płasko soczewkowym, do uniwersalnego mocowania profili zamkniętych z metalu lub tworzywa sztucznego
Wraz z łbem wkrętu wieszaka belki szalunkowej, w szczególności do połączeń wstępnie kształtowanych blach i elementów drewnianych w wyposażeniu sklepów, konstruowaniu szalunków, nowych konstrukcji i renowacji.
Z otworem łączonym. Niebieska stal ocynkowana
Uniwersalne rozwiązanie do montażu blach ze stali nierdzewnej na drewno w miejscach stale odsłoniętych na oddziaływanie czynników zewnętrznych.