Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do instalacji solarnej WSF, typ A, wariant 2
Do drewnianych konstrukcji, specjalny typ do pokrycia dachowego z płyt trapezowych i warstwowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Stal nierdzewna A2 ze specjalną powłoką
Gniazdo sześciokątne 5 mm
Produkt wstępnie zmontowany z:
- 1 x nakrętka sześciokątna, DIN 934
- 1 x nakrętka zabezpieczająca, DIN 985
- 1 x podkładka uszczelniająca, Ø 19 mm
- 2 x podkładka, DIN 125
Zakres mocowania definiuje odległość między górną krawędzią konstrukcji, do której jest przykręcone mocowanie instalacji solarnej, a górną krawędzią panelu profilu. Mocowania instalacji solarnych WSF (wariant 2) należy stosować w połączeniu z pokrywami kopułkowymi, w zależności od obciążeń strukturalnych.
Z ogólną aprobatą techniczną Z-14.4-598
Specjalny typ do pokrycia dachowego z płyt trapezowych i warstwowych
- W okładzinie dachu i drewnianej konstrukcji nośnej nawiercić otwory o średnicy 6,0 mm. Wkręty należy wkręcać w drewno na głębokość co najmniej 34 mm (pamiętać o mniejszej obciążalności).
- Pokrywa kopułkowa znajduje się na panelu profilu i jest wkręcana w odpowiednim miejscu za pomocą wkrętu do instalacji solarnych WSF
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!