Śruba do instalacji solarnej WSF, typ A, wariant 2
Śruba do instalacji solarnej WSF, typ A, wariant 2 - 1
Śruba do instalacji solarnej WSF, typ A, wariant 2 - 2
Śruba do instalacji solarnej WSF, typ A, wariant 2 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba do instalacji solarnej WSF, typ A, wariant 2

Do drewnianych konstrukcji, specjalny typ do pokrycia dachowego z płyt trapezowych i warstwowych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Stal nierdzewna A2 ze specjalną powłoką



Gniazdo sześciokątne 5 mm



Produkt wstępnie zmontowany z:


  • 1 x nakrętka sześciokątna, DIN 934

  • 1 x nakrętka zabezpieczająca, DIN 985

  • 1 x podkładka uszczelniająca, Ø 19 mm

  • 2 x podkładka, DIN 125
Uwaga

Zakres mocowania definiuje odległość między górną krawędzią konstrukcji, do której jest przykręcone mocowanie instalacji solarnej, a górną krawędzią panelu profilu. Mocowania instalacji solarnych WSF (wariant 2) należy stosować w połączeniu z pokrywami kopułkowymi, w zależności od obciążeń strukturalnych.

Z ogólną aprobatą techniczną Z-14.4-598