Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą pias®
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą pias<SUP>®</SUP> - 1
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą pias<SUP>®</SUP> - 2
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą pias<SUP>®</SUP> - 3
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą pias<SUP>®</SUP> - 4
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą pias<SUP>®</SUP> - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą pias®

Stal utwardzona dyfuzyjnie, ocynkowana, łeb sześciokątny podobny do ISO 10666

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 25
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
Podkładka uszczelniająca z uszczelką wulkanizowaną EPDM, odporną na działanie czynników atmosferycznych

Uwaga

Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.

Dopuszczenie do zastosowań budowlanych DIBt Z-14.1-4 (wyłącznie do stosowania wewnątrz)


Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184