Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 7 o liczbie wersji: 117
DIN 7500-1, duży łeb, stal utwardzana dyfuzyjnie (-O-), cynkowana na srebrno, TXplus
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 7046), utwardzanie dyfuzyjne (-O-) ze stali ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
DIN 7500-1, duży łeb, stal utwardzana dyfuzyjnie (-O-), cynkowana na czarno, TXplus
DIN 7500-1, łeb stożkowy płaski, utwardzony dyfuzyjnie (-O-), stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.